Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEGGER - Gerätetester

MEGGER
kopierenkopieren
MEGGER - Gerätetester

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1003-066

  • Anzeige - digital

  • Prüfen von Verlängerungsleitungen - Ja

  • Schutzleiterstrom - Ja

  • Herkunftsland - GB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5036175226766

Sonepar Artikelnummer

120439386

Hersteller Artikelnummer

1003-066

Hersteller Typ

PAT120-DE

Hersteller Artikel Nr.:

1003-066

Anzeige:

digital

Prüfen von Verlängerungsleitungen:

Ja

Schutzleiterstrom:

Ja

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

90303320

Gewicht:

2.370 kg

PAT120, Gerätetester nach DIN VDE 0701-0702 .Kleiner und kompakter Gerätetester.Batteriebetrieben, kein Netzanschluss erforderlich.Robustes Gehäuse mit Gummiverstärkung und Schutzdeckel für Displayschutz.Vordefinierte Prüfabläufe für Prüflinge SK I, SK II und Verlängerungsleitungen.Eindeutige Anzeige für Prüfung bestanden/nicht bestanden.Schnellhilfekarte im Gerätedeckel.Mit diesem Gerätetester können Sie schnell und komfortabel netzunabhängige Prüfungen nach DIN VDE 0701-0702 (DGUV Vorschrift 3, BGV A3, BetrSichV) durchführen. Mit diesem batteriebetriebenen Gerätetester können Sie auch ohne Netzspannung die grundlegenden Prüfunge wie Schutzleiterwiderstand, Isolationswiderstand und Ersatz-Ableitstrom durchführen. Vordefinierte Prüfabläufe erleichtern dem Prüfer die Auswahl des Prüfablaufs, und dies erlaubt eine schnelle Zuordung der Prüflinge nach SK I oder SK II. Ebenfalls gibt es einen Prüfablauf für Verlängerungsleitungen und Leitungsroller, damit lassen sich diese in der Praxis sehr häufig vorkommenden Prüflinge sehr schnell und einfach prüfen. Der Gerätetester PAT120 kann sowohl mit Batterien als auch mit Akkus betrieben werden.Ausstattung: Automatischer Prüfablauf für SK I, SK II und Verlängerungsleitungen, LC-Anzeige mit Anzeigebeleuchtung (Backlight), Anzeige von Messwerten, Grenzwerten, Symbole für bestanden/nicht bestanden, nur einen Sondenanschluss für Schutzleiter- und IsolationswiderstandTechnische Daten: Anzeige: LC-Anzeige mit Anzeigebeleuchtung (Backlight), Anzeige von Messwerten, Grenzwerten, Symbole für bestanden/nicht bestanden, Messkategorie: CAT II / 300 V, Abmessungen: Breite 203 mm, Höhe 78 mm, Länge 148 mm, Gewicht: ca. 1150 g, Spannungsversorgung: Batterien 8 x 1,5 V IEC LR 6 (AA). Weitere technische Daten: Messung Schutzleiterwiderstand mit ±200 mA (DC), Messung Isolationswiderstand mit 500V und 250 V (DC), Messung Ersatz-Ableitstrom mit ca. 30 V (AC), Leitungsprüfung (Kurzschluss und Unterbrechung L/N).Lieferumfang: Hartschalenkoffer, Umhängegurt, 1 Stck. Messleitung mit Prüfspitze und Krokodilklemme, Adapter für Verlängerungsleitungen, Kalibrierzertifikat, Kurzanleitung (im Gerätedeckel), Anleitung auf CD, 8 Stck. Batterien 1,5 V (Mignon, AA, IEC LR6).