Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEGGER - Gerätetester mit Akku

MEGGER
kopierenkopieren
MEGGER - Gerätetester mit Akku

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1003-068

  • Anzeige - digital

  • Prüfen von Verlängerungsleitungen - Ja

  • Schutzleiterstrom - Ja

  • Berührungsstrom - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5036175226780

Sonepar Artikelnummer

120439387

Hersteller Artikelnummer

1003-068

Hersteller Typ

PAT150-DE

Hersteller Artikel Nr.:

1003-068

Anzeige:

digital

Prüfen von Verlängerungsleitungen:

Ja

Schutzleiterstrom:

Ja

Berührungsstrom:

Ja

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

90303320

Gewicht:

2.795 kg

Gerätetester nach DIN VDE 0701-0702, Batteriebetrieben, Vordefinierte Prüfabläufe für Prüflinge SK I, SK II und Verlängerungsleitungen. Anzeige bestanden/nicht bestanden, Schnellhilfekarte im Gerätedeckel.Messungen des Schutzleiterstroms und des Berührungsstroms in Betrieb mit Netzspannung möglich. Spannungsversorgung: 230 V oder wahlweise Batterie 8 x 1,5 V (Mignon, AA, IEC LR6).