MEGGER - Gerätetester mit Datenbank und USB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1005-019
Anzeige - digital
Grenzwertanzeige - Ja
Prüfen von Verlängerungsleitungen - Ja
Messwertspeicher - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5036175228548
Sonepar Artikelnummer
120439392
Hersteller Artikelnummer
1005-019
Hersteller Typ
PAT420-DE
Hersteller Artikel Nr.:
1005-019
Anzeige:
digital
Grenzwertanzeige:
Ja
Prüfen von Verlängerungsleitungen:
Ja
Messwertspeicher:
Ja
Isolationswiderstandsmessbereich:
0.1 .. 99.99 MOhm
Schutzleiterwiderstandsmessbereich:
0.01 .. 1.99 Ohm
Schutzleiterstrom:
Ja
Berührungsstrom:
Ja
Leistungsmessung:
Ja
Automatischer Prüfablauf:
Ja
Drucker integriert:
Nein
Ausführung der Schnittstelle:
USB-A
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
90303900
Gewicht:
5.500 kg


