Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEGGER - Gerätetester wie PAT150 mit Akku und Ladegerät

MEGGER
kopierenkopieren
MEGGER - Gerätetester wie PAT150 mit Akku und Ladegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1003-430

  • Anzeige - digital

  • Prüfen von Verlängerungsleitungen - Ja

  • Schutzleiterstrom - Ja

  • Berührungsstrom - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5036175227510

Sonepar Artikelnummer

120439388

Hersteller Artikelnummer

1003-430

Hersteller Typ

PAT150R-DE

Hersteller Artikel Nr.:

1003-430

Anzeige:

digital

Prüfen von Verlängerungsleitungen:

Ja

Schutzleiterstrom:

Ja

Berührungsstrom:

Ja

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

90303320

Gewicht:

2.975 kg

PAT150R, Gerätetester nach DIN VDE 0701-0702, mit Akku und Ladegerät/B> .Kleiner und kompakter Gerätetester.Batteriebetrieben, kein Netzanschluss erforderlich.Robustes Gehäuse mit Gummiverstärkung und Schutzdeckel für Displayschutz.Vordefinierte Prüfabläufe für Prüflinge SK I, SK II und Verlängerungsleitungen.Eindeutige Anzeige für Prüfung bestanden/nicht bestanden.Schnellhilfekarte im Gerätedeckel.Messungen des Schutzleiterstroms und des Berührungsstroms in Betrieb mit Netzspannung möglich.Akkus und Ladegerät im Lieferumfang enthalten.Mit diesem Gerätetester können Sie schnell und komfortabel netzunabhängige Prüfungen nach DIN VDE 0701-0702 (DGUV Vorschrift 3, BGV A3, BetrSichV) durchführen. Mit diesem batteriebetriebenen Gerätetester können Sie auch ohne Netzspannung die grundlegenden Prüfunge wie Schutzleiterwiderstand, Isolationswiderstand und Ersatz-Ableitstrom durchführen. Vordefinierte Prüfabläufe erleichtern dem Prüfer die Auswahl des Prüfablaufs, und dies erlaubt eine schnelle Zuordung der Prüflinge nach SK I oder SK II. Ebenfalls gibt es einen Prüfablauf für Verlängerungsleitungen und Leitungsroller, damit lassen sich diese in der Praxis sehr häufig vorkommenden Prüflinge sehr schnell und einfach prüfen. Zusätzlich kann der Gerätetester PAT150 auch Messungen des Schutzleiterstroms und des Berührungsstroms mit Netzspannung durchführen um auch Prüflinge mit elektronischen Schaltern sicher messen zu können. Wird der Gerätetester PAT150 mit Netzspannung versorgt wird anstatt der Ersatz-Ableitstrommessung automatische eine Messung des Schutzleiterstroms (Differenzstrommessverfahren) oder des Berührungsstroms (direktes Messverfahren) durchgeführt. Der Gerätetester PAT150R kann sowohl mit Batterien als auch mit Akkus betrieben werden, Akkus und Ladegerät sind im Lieferumfang enthalten.Ausstattung: Automatischer Prüfablauf für SK I, SK II und Verlängerungsleitungen, LC-Anzeige mit Anzeigebeleuchtung (Backlight), Anzeige von Messwerten, Grenzwerten, Symbole für bestanden/nicht bestanden, nur einen Sondenanschluss für Schutzleiter-, Isolationswiderstand und Berührungsstrom, Durchführung von Einzelprüfungen (Quick-Test), Einstellmöglichkeit für Grenzwerte und Messzeiten mittels SetupTechnische Daten: Anzeige: LC-Anzeige mit Anzeigebeleuchtung (Backlight), Anzeige von Messwerten, Grenzwerten, Symbole für bestanden/nicht bestanden, Messkategorie: CAT II / 300 V, Abmessungen: Breite 203 mm, Höhe 78 mm, Länge 148 mm, Gewicht: ca. 1300 g, Spannungsversorgung: 230 V oder wahlweise Akku 8 x 1,2 V (NiMH, Mignon, AA, IEC LR6). Weitere technische Daten: Messung Schutzleiterwiderstand mit ±200 mA (DC), Messung Isolationswiderstand mit 500V und 250 V (DC), Messung Ersatz-Ableitstrom mit ca. 30 V (AC), Leitungsprüfung (Kurzschluss und Unterbrechung L/N), Messung Schutzleiterstrom (Differenzstrommessverfahren), Messung des Berührungsstroms (direktes Messverfahren), Prüfung von portablen RCD (PRCD), Spannungsmessung bei SELV und PELV.Lieferumfang: Hartschalenkoffer, Umhängegurt, 1 Stck. Messleitung mit Prüfspitze und Krokodilklemme, 1 Stck. zusätzliche Messleitung mit Prüfspitze, Adapter für Verlängerungsleitungen, Kalibrierzertifikat, Kurzanleitung (im Gerätedeckel), Anleitung auf CD, 8 Stck. Akkus 1,2 V (NiMH, Mignon, AA, IEC R6), Ladegerät.