Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEGGER - Gerätetester wie PAT310-DE plus 10/25A und HS Prüfung

MEGGER
kopierenkopieren
MEGGER - Gerätetester wie PAT310-DE plus 10/25A und HS Prüfung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1000-953

  • Anzeige - digital

  • Prüfen von Verlängerungsleitungen - Ja

  • Schutzleiterstrom - Ja

  • Berührungsstrom - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5036175220085

Sonepar Artikelnummer

120439390

Hersteller Artikelnummer

1000-953

Hersteller Typ

PAT350-EU

Hersteller Artikel Nr.:

1000-953

Anzeige:

digital

Prüfen von Verlängerungsleitungen:

Ja

Schutzleiterstrom:

Ja

Berührungsstrom:

Ja

Automatischer Prüfablauf:

Ja

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

90303320

Gewicht:

4.500 kg

PAT350, manueller Gerätetester nach DIN VDE 0701-0702/B> .Automatische und manuelle Prüfabläufe.Voreingestellte Prüfabläufe, einfache Bedienerführung.Hochauflösendes beleuchtetes Farbdisplay.Direkte Prüfung von PRCDs und Verlängerungsleitungen.Schutzleiterprüfung zusätzlich mit 10 A und 25 A AC.Eingebaute Hochspannungsprüfung mit 1500 V und 3000 V AC.Die PAT300-Serie sind kompakte und mobile Prüfgeräte für Geräteprüfungen nach DIN VDE 0701-0702 (DGUV Vorschrift 3, BGV A3, BetrSichV) mit manuellem und automatischem Prüfablauf. Über Prüftasten sind vordefinierte Prüfabläufe schnell und einfach zugreifbar, das Gerät zeigt die Prüfergebnisse eindeutig an, die Protokollierung erfolgt manuell. Prüfabläufe für SK I, SK II, Verlängerungsleitungen und PRCDs, sind verfügbar, die Grenzwerte können angepasst werden. Die PAT300-Serie wurde für Kunden im Service, Reparatur und in der Instandhaltung entwickelt, die alle Messfunktion bei der Geräteprüfung benötigen und Messwerte manuell dokumentieren.Ausstattung: Automatische und manuelle Prüfabläufe, GUT/SCHLECHT Bewertung für sofortige Identifikation fehlerhafter Geräte, Pufferspeicher bis 5 min. für Schnellstartfunktion bei Standortwechsel, nur einen Sondenanschluss für Schutzleiter-, Isolationswiderstand und BerührungsstromTechnische Daten: Anzeige: Farbdisplay, beleuchtetet , Messkategorie: CAT II / 300 V, Schnittstelle: USB (Typ B) für Servicezwecke, Abmessungen: Breite 255 mm, Höhe 155 mm, Länge 320 mm, Gewicht: ca. 5000 g, Spannungsversorgung: 230V. Weitere technische Daten: Schutzleiterprüfung 200 mA DC, 10 A AC und 25 A AC, Messleitungskompensation, Isolationsprüfung 250 V und 500 V, Ersatz-Ableitstrommessverfahren, Schutzleiterstrommessung nach dem Differenzstrommessverfahren, Berührungsstrommessung nach dem direkten Messverfahren, Funktionsprüfung mit Leistungsmessung, Prüfung von Netzanschlussleitungen und Verlängerungsleitungen, Prüfung von ortsveränderlichen FI/RCD (PRCD) mit 30 mA, Hochspannungsprüfung 1500 V und 3000 V AC.Lieferumfang: Tragetasche, Messleitung mit Prüfspitze und Krokodilklemme, HS-Prüfleitung, Adapter für Verlängerungsleitungen, Kalibrierzertifikat, Kurzanleitung, Anleitung auf CD.