Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEGGER - Gerätetester wie PAT410-EU plus 10/25A und HS Prüfung

MEGGER
kopierenkopieren
MEGGER - Gerätetester wie PAT410-EU plus 10/25A und HS Prüfung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1000-751

  • Anzeige - digital

  • Grenzwertanzeige - Ja

  • Prüfen von Verlängerungsleitungen - Ja

  • Messwertspeicher - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5036175219737

Sonepar Artikelnummer

120439393

Hersteller Artikelnummer

1000-751

Hersteller Typ

PAT450-DE

Hersteller Artikel Nr.:

1000-751

Anzeige:

digital

Grenzwertanzeige:

Ja

Prüfen von Verlängerungsleitungen:

Ja

Messwertspeicher:

Ja

Isolationswiderstandsmessbereich:

0.1 .. 99.99 MOhm

Schutzleiterwiderstandsmessbereich:

0.01 .. 1.99 Ohm

Schutzleiterstrom:

Ja

Berührungsstrom:

Ja

Leistungsmessung:

Ja

Automatischer Prüfablauf:

Ja

Drucker integriert:

Nein

Ausführung der Schnittstelle:

USB-A

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

90303900

Gewicht:

5.500 kg

PAT450, automatischer Gerätetester nach DIN VDE 0701-0702/B> .PC unabhängig, interne Datenbank für 10.000 Datensätze.Bi-direktionaler Datenaustausch zwischen Messgerät und PC.Schnelle Prüfabläufe mittels Expertenmodus, Sicherheit mittels „Login-PIN“.Vollwertige Tastatur für Datenerfassung vor Ort.Hochauflösendes 14,5 cm (5,7") beleuchtetes VGA-Farbdisplay mit intuitiver Benutzerführung.Schutzleiterprüfung zusätzlich mit 10 A und 25 A AC.Eingebaute Hochspannungsprüfung mit 1500 V und 3000 V AC.Völlig frei konfigurieren Sie PAT410 nach Ihren Vorgaben. Ungewohnt schnell können Sie jetzt inventarisieren, prüfen und dokumentieren. Noch schneller arbeiten mit dem optionalem Barcode-Drucker und -Scanner. PC-unabhängig erlaubt der riesige, interne Datenspeicher mit 10.000 Datensätzen die praktisch grenzenlose Speicherung der Betriebsmittel für Ihre Kunden, Standorte und Abteilungen. Sie geben alles über die vollwertige QWERTZ-Tastatur oder über Barcodescanner direkt vor Ort ein.Ausstattung: Automatische und manuelle Prüfabläufe, Einstellbare GUT/SCHLECHT Bewertung für sofortige Identifikation fehlerhafter Geräte, Pufferspeicher bis 5 min. für Schnellstartfunktion bei Standortwechsel, nur einen Sondenanschluss für Schutzleiter-, Isolationswiderstand und Berührungsstrom, Eingabe von 20 Zeichen für die Prüfling-Nr., Automatische Umpolung/Steckerdrehung L-N bei Schutzleiter- und Berührungsstrommessung, 3 USB-Schnittstellen für PC, Barcodedrucker und -scanner, direkter Ausdruck von Prüfetiketten mit Barcode vor Ort, Anschluss für optionalen RFID-Scanner, Bi-direktionaler Datenaustausch über USB-Stick, Datenexport als CSV oder DatenbankTechnische Daten: Anzeige: VGA-Farbdisplay, 14,5 cm (5,7"), beleuchtetet, Messkategorie: CAT II / 300 V, Speicher: 10.000 Messwerte, Schnittstelle: 2 x USB (Typ A), 1 x USB (Typ B) für Servicezwecke, Abmessungen: Breite 255 mm, Höhe 155 mm, Länge 320 mm, Gewicht: ca. 5000 g, Spannungsversorgung: 230V. Weitere technische Daten: Schutzleiterprüfung 200 mA DC, 10 A AC und 25 A AC, Messleitungskompensation, Isolationsprüfung 250 V und 500 V, Ersatz-Ableitstrommessverfahren, Schutzleiterstrommessung nach dem Differenzstrommessverfahren, Berührungsstrommessung nach dem direkten Messverfahren, Funktionsprüfung mit Leistungsmessung, Prüfung von Netzanschlussleitungen und Verlängerungsleitungen, Prüfung von ortsveränderlichen FI/RCD (PRCD) mit 30 mA, Hochspannungsprüfung 1500 V und 3000 V AC.Lieferumfang: Tragetasche, Messleitung mit Prüfspitze und Krokodilklemme, HS-Prüfleitung, Adapter IEC C6-C13 (Kleeblatt), Adapter für Verlängerungsleitungen, Kalibrierzertifikat, Kurzanleitung, Anleitung auf CD, Software Download-Manager.