Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEGGER - Installationstester zur Anlagenprüfung

MEGGER
kopierenkopieren
MEGGER - Installationstester zur Anlagenprüfung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012-597

  • Anzeige - digital

  • RCD/FI-Prüfung - Ja

  • Messen von Ableitströmen mit Adapter - Ja

  • Isolationswiderstandsmessung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5036175240441

Sonepar Artikelnummer

120909617

Hersteller Artikelnummer

1012-597

Hersteller Typ

MFT1845+ SC-DE/NL/EN

Hersteller Artikel Nr.:

1012-597

Anzeige:

digital

RCD/FI-Prüfung:

Ja

Messen von Ableitströmen mit Adapter:

Ja

Isolationswiderstandsmessung:

Ja

Isolationswiderstandsmessung mit Rampenfunktion:

Nein

Niederohmmessung:

Ja

Erdungsmessung:

Ja

Selektive Erdungsmessung:

Ja

Erdschleifenmessung:

Ja

Schleifenwiderstand-/impedanzmessung:

Ja

Schleifenmessung ohne RCD/FI-Auslösung:

Ja

RCD/FI-Prüfung mit ansteigendem Fehlerstrom:

Ja

RCD/FI-Analysefunktion:

Nein

PRCD Prüfung Typ S, Typ K:

Nein

Prüfen von IMDs und RCMs:

Nein

Prüfen von E-Ladestationen, Simulation der Fahrzeugstatus:

Nein

Drehfeldprüfung:

Ja

Strukturierter Messwertspeicher:

Ja

Messwertspeicher:

Ja

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

90303900

Multifunktionstester mit True-Loop Schleifenmessung ohne RCD-Auslösung, RCD EV Prüfung, Bluetooth-Schnittstelle