MEGGER - Isolationstester 250/500/1000V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MIT230-EN
Anzeige - digital
Stromversorgung - Batterie
Nennprüfspannung 100 V - Nein
Nennprüfspannung 250 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5036175216095
Sonepar Artikelnummer
120439347
Hersteller Artikelnummer
MIT230-EN
Hersteller Typ
MIT230
Hersteller Artikel Nr.:
MIT230-EN
Anzeige:
digital
Stromversorgung:
Batterie
Nennprüfspannung 100 V:
Nein
Nennprüfspannung 250 V:
Ja
Nennprüfspannung 500 V:
Ja
Nennprüfspannung 1000 V:
Ja
Nennprüfspannung 2500 V:
Nein
Nennprüfspannung 5000 V:
Nein
Nennprüfspannung einstellbar:
Nein
Analoge Balkenanzeige:
Ja
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
Nein
Isolationswiderstandsmessbereich:
0.01 .. 999 MOhm
Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion:
Nein
Niederohmmessung:
Ja
Spannungsmessung:
Nein
Messwertspeicher:
Nein
Momentanwertspeicher (Data Hold):
Nein
Schnittstelle:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
90303900
Gewicht:
1.650 kg


