Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEGGER - Isolationstester 250V/500V/1000V + 600V CAT IV

MEGGER
kopierenkopieren
MEGGER - Isolationstester 250V/500V/1000V + 600V CAT IV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1004-731

  • Anzeige - digital

  • Stromversorgung - Batterie

  • Nennprüfspannung 100 V - Nein

  • Nennprüfspannung 250 V - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5036175230442

Sonepar Artikelnummer

120439354

Hersteller Artikelnummer

1004-731

Hersteller Typ

MIT400/2

Hersteller Artikel Nr.:

1004-731

Anzeige:

digital

Stromversorgung:

Batterie

Nennprüfspannung 100 V:

Nein

Nennprüfspannung 250 V:

Ja

Nennprüfspannung 500 V:

Ja

Nennprüfspannung 1000 V:

Ja

Nennprüfspannung 2500 V:

Nein

Nennprüfspannung 5000 V:

Nein

Nennprüfspannung einstellbar:

Nein

Analoge Balkenanzeige:

Ja

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

Ja

Isolationswiderstandsmessbereich:

0.01 .. 2e+007 MOhm

Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion:

Nein

Niederohmmessung:

Ja

Spannungsmessung:

Ja

Messwertspeicher:

Nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

Nein

Schnittstelle:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

90303320

Gewicht:

2.000 kg

MIT400, Isolations- und Durchgangsmessgerät für industriellen Einsatz .Prüfspannung 250 V bis 1000 V.Messbereich bis 100 GΩ.Durchgangsprüfung mit 10 mA und 200 mA.Digital- und Analoganzeige (Bargraph).Messung von PI, DAR, Leckstrom und Frequenz.Die Isolationsmessgeräte der MIT400-Serie sind mit modernste Diagnosefunktionen wie Polarisationsindex (PI), dielektrisches Absorptionsverhältnis (DAR) und Leckstrommessung ausgestattet, Isolationswiderstandsbereiche bis 100 GΩ geben Ihnen eine Einblick in den aktuellen Zustand der Isolation der Prüflinge. Zusätzliche Funktionen wie Widerstandsmessung, Kapazitätsmessung, Echt-Effektiv-Spannungsmessung machen die MIT400-Serie ideal geeignet für das Prüfen in der Produktion, zur Prüfung von Motoren, Kabeln, Leitungen und Straßenbeleuchtungen. Ein industrielles Isolationsmessgerät zur Anwendung in der Industrie, Eisenbahntechnik, Telekommunikation, Luftfahrttechnik sowie für Energieversorger und Stadtwerke.Ausstattung: Leckstrommessung 10 µA - 2000 µA, Frequenzmessung 40 - 400 Hz, Timer-Funktion, Betrieb mit Batterien und Akkus möglich, Sperrung der Messung bei > 50 V Eingangsspannung, Schutzart IP54Technische Daten: Anzeige: Dual-Digitalanzeige (3 1/2-stellig) und Analoganzeige (Bargraph), Messkategorie: CAT IV / 600 V, Schutzart IP54, Abmessungen: Breite 92 mm, Höhe 50 mm, Länge 220 mm, Gewicht: ca. 775 g, Spannungsversorgung: 5 x Batterie 1,5 V IEC LR6 AA (wahlweise NiMH Akkus), Auto-Power-Off. Weitere technische Daten, Messbereiche: Isolationsmessung: 0,1 MΩ - 100 GΩ, Prüfspannungen: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V, Fremdspannungserkennung ab 25 V, Spannungsmessung: 0 bis 600 V AC/ DC, 1000 V auf analoger Anzeige, Durchgangsmessung: 0.01Ω - 99.9 Ω (0 - 50 Ω analog), Messleitungskompensation bis 9.0 Ω, Durchgangs-Signalton: akustisch 1 Ω, 2 Ω, 5 Ω, 10 Ω, 20 Ω, Widerstandsmessung: 0.01 Ω - 1000 kΩ.Lieferumfang: Tragekoffer, Messleitungsset mit Prüfspitzen und Klemmen, Prüfspitze mit Starttaste, Bedienungsanleitung.