Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEGGER - Isolationstester 50/100/250/500V + 600V CAT IV

MEGGER
kopierenkopieren
MEGGER - Isolationstester 50/100/250/500V + 600V CAT IV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1004-742

  • Anzeige - digital

  • Stromversorgung - Batterie

  • Nennprüfspannung 100 V - Ja

  • Nennprüfspannung 250 V - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5036175230558

Sonepar Artikelnummer

120439359

Hersteller Artikelnummer

1004-742

Hersteller Typ

MIT485/2

Hersteller Artikel Nr.:

1004-742

Anzeige:

digital

Stromversorgung:

Batterie

Nennprüfspannung 100 V:

Ja

Nennprüfspannung 250 V:

Ja

Nennprüfspannung 500 V:

Ja

Nennprüfspannung 1000 V:

Ja

Nennprüfspannung 2500 V:

Nein

Nennprüfspannung 5000 V:

Nein

Nennprüfspannung einstellbar:

Nein

Analoge Balkenanzeige:

Ja

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

Ja

Isolationswiderstandsmessbereich:

0.01 .. 2e+008 MOhm

Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion:

Nein

Niederohmmessung:

Ja

Spannungsmessung:

Ja

Messwertspeicher:

Ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

Nein

Schnittstelle:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

90304000

Gewicht:

2.000 kg

MIT485, Isolationsmessgeräte für die Telekommunikation .Prüfspannung 50 V bis 1000 V.Messbereich 0,1 MΩ - 200 GΩ.Durchgangsprüfung mit 20 mA und 200 mA.Digital- und Analoganzeige (Bargraph).Messung von PI, DAR, Leckstrom, Frequenz, Widerstand.Kapazitäts und Längenmessung.Messwertspeicher.Megger hat die MIT480-Serie speziell für Ihren Einsatz im Telekommunikationsbereich entwickelt. Diese hervorragenden Isolations- und Durchgangsmessgeräte verbinden neueste Messtechniken mit einem praktikablen Gerätedesign. Sie verfügen damit über ein hochmodernes, kompaktes und bequem bedienbares Isolationsmessgerät. Die MIT480-Serie bietet Ihnen maximale Funktionalität bei einfachster Bedienung in einem größeren Einsatzradius.Ausstattung: Messwertspeicher, Robustes Gehäuse mit Gummischutz, Schutzart IP 54, Betrieb mit Batterien und Akkus möglichTechnische Daten: Anzeige: Dual-Digitalanzeige (3 1/2-stellig) und Analoganzeige (Bargraph), Messkategorie: CAT IV / 600 V, Schutzart IP54, Speicher: ca. 1.000 Messwerte, Abmessungen: Breite 92 mm, Höhe 50 mm, Länge 220 mm, Gewicht: ca. 775 g, Spannungsversorgung: 5 x Batterie 1,5 V IEC LR6 AA (wahlweise NiMH Akkus), Auto-Power-Off. Weitere technische Daten, Messbereiche: Isolationsmessung: 0.1 MΩ - 200 GΩ, Prüfspannungen: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V, Fremdspannungserkennung ab 25 V, Spannungsmessung: 0 bis 600 V AC/ DC, 1000 V auf analoger Anzeige, Durchgangsmessung: 0.01Ω - 99.9 Ω (0 - 50 Ω analog), Messleitungskompensation bis 9.99 Ω, Durchgangs-Signalton: akustisch 1 Ω, 2 Ω, 5 Ω, 10 Ω, 20 Ω, Widerstandsmessung: 0,01 kΩ - 1000 kΩ, Kapazitätsmessung: 100 pF - 10 μF, Längenmessung: Berechnung über Kapazitätsmessung (40 – 60 nF/km, einstellbar).Lieferumfang: Tragekoffer, Messleitungsset mit Prüfspitzen und Klemmen, Prüfspitze mit Starttaste, Gummischutzhülle, Bedienungsanleitung.