MEGGER - Isolationstester 50/100/250/500V für Telekomm.kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1004-741
Anzeige - digital
Stromversorgung - Batterie
Nennprüfspannung 100 V - Ja
Nennprüfspannung 250 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5036175230541
Sonepar Artikelnummer
120439358
Hersteller Artikelnummer
1004-741
Hersteller Typ
MIT481/2
Hersteller Artikel Nr.:
1004-741
Anzeige:
digital
Stromversorgung:
Batterie
Nennprüfspannung 100 V:
Ja
Nennprüfspannung 250 V:
Ja
Nennprüfspannung 500 V:
Ja
Nennprüfspannung 1000 V:
Ja
Nennprüfspannung 2500 V:
Nein
Nennprüfspannung 5000 V:
Nein
Nennprüfspannung einstellbar:
Nein
Analoge Balkenanzeige:
Ja
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
Ja
Isolationswiderstandsmessbereich:
0.01 .. 2e+008 MOhm
Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion:
Nein
Niederohmmessung:
Ja
Spannungsmessung:
Ja
Messwertspeicher:
Ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
Nein
Schnittstelle:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
90304000
Gewicht:
2.000 kg


