Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEGGER - Isolationstester 500V - 10kV Prüfspannung

MEGGER
kopierenkopieren
MEGGER - Isolationstester 500V - 10kV Prüfspannung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1001-945

  • Anzeige - digital

  • Nennprüfspannung 100 V - Nein

  • Nennprüfspannung 250 V - Nein

  • Nennprüfspannung 500 V - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5036175224274

Sonepar Artikelnummer

120577711

Hersteller Artikelnummer

1001-945

Hersteller Typ

MIT1025-EU

Hersteller Artikel Nr.:

1001-945

Anzeige:

digital

Nennprüfspannung 100 V:

Nein

Nennprüfspannung 250 V:

Nein

Nennprüfspannung 500 V:

Ja

Nennprüfspannung 1000 V:

Ja

Nennprüfspannung 2500 V:

Ja

Nennprüfspannung 5000 V:

Ja

Nennprüfspannung einstellbar:

Ja

Analoge Balkenanzeige:

Ja

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

Ja

Isolationswiderstandsmessbereich:

0.01 .. 2e+007 MOhm

Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion:

Ja

Niederohmmessung:

Ja

Spannungsmessung:

Ja

Messwertspeicher:

Ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

Nein

Schnittstelle:

Ja

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

90303900

Isolationstester mit 5 Prüfmodi: Polarisationsindex (PI); Dielektrisches Absorptionsverhältnis (DAR); Dielektrische Entladung (DD); Abgestufte Spannung (SV) und; Rampentest. Zusatzfunktionen: Speicher-Download über isolierte USB-Schnittstelle; PowerDB Lite Datenverwaltungssoftware