Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEGGER - Isolationstester 50V - 1kV Prüfspannung

MEGGER
kopierenkopieren
MEGGER - Isolationstester 50V - 1kV Prüfspannung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1004-735

  • Anzeige - digital

  • Stromversorgung - Batterie

  • Nennprüfspannung 100 V - Ja

  • Nennprüfspannung 250 V - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5036175230480

Sonepar Artikelnummer

120439355

Hersteller Artikelnummer

1004-735

Hersteller Typ

MIT410/2

Hersteller Artikel Nr.:

1004-735

Anzeige:

digital

Stromversorgung:

Batterie

Nennprüfspannung 100 V:

Ja

Nennprüfspannung 250 V:

Ja

Nennprüfspannung 500 V:

Ja

Nennprüfspannung 1000 V:

Ja

Nennprüfspannung 2500 V:

Nein

Nennprüfspannung 5000 V:

Nein

Nennprüfspannung einstellbar:

Nein

Analoge Balkenanzeige:

Ja

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

Ja

Isolationswiderstandsmessbereich:

0.01 .. 200000 MOhm

Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion:

Nein

Niederohmmessung:

Ja

Spannungsmessung:

Ja

Messwertspeicher:

Nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

Nein

Schnittstelle:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

90303320

Gewicht:

2.000 kg

Isolations- und Durchgangsmessgerät für industriellen Einsatz .Prüfspannung 50 V bis 1000 V.Messbereich bis 100 GΩ.Durchgangsprüfung mit 10 mA und 200 mA. Messung von PI, DAR, Leckstrom und Frequenz.Zusätzliche Funktionen wie Widerstandsmessung, Kapazitätsmessung, Echt-Effektiv-Spannungsmessung zur Prüfung von Motoren, Kabeln, Leitungen und Straßenbeleuchtungen. Betrieb mit Batterien und Akkus möglich, Sperrung der Messung bei > 50 V Eingangsspannung, Schutzart IP54.