MEGGER - Laser Entfernungsmesser, 50m Reichweite

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1013-551
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90308900
Gewicht - 0.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5036175242049
Sonepar Artikelnummer
121095207
Hersteller Artikelnummer
1013-551
Hersteller Typ
MLM50
Hersteller Artikel Nr.:
1013-551
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90308900
Gewicht:
0.800 kg
Der MLM50 Laser-Entfernungsmesser von Megger ist ein kompaktes, einfach zu bedienendes Laser-Entfernungsmessgerät. Es wird in einer stoßdämpfenden Schutztasche gemäß Schutzart IP54 aufbewahrt und verfügt über sicher und sanft zu bedienende Tasten. Mit einem Messbereich von bis zu 50 m bietet der MLM50 dem Benutzer entweder einfache oder kontinuierliche Messmodi und die Möglichkeit, Höchst- und Mindestmessungen schnell und einfach zu verfolgen.


