Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEGGER - Leckstromzange / Ableitstromzange AC 0,001mA bis 100A

MEGGER
kopierenkopieren
MEGGER - Leckstromzange / Ableitstromzange AC 0,001mA bis 100A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2009-574

  • Stationäre Messeinrichtung - Nein

  • Alarmausgang - Nein

  • Externer Stromwandler - Nein

  • Messbereich - 0.001 .. 100 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5036175237229

Sonepar Artikelnummer

120439334

Hersteller Artikelnummer

2009-574

Hersteller Typ

DCM305E

Hersteller Artikel Nr.:

2009-574

Stationäre Messeinrichtung:

Nein

Alarmausgang:

Nein

Externer Stromwandler:

Nein

Messbereich:

0.001 .. 100 A

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

90308900

Gewicht:

0.389 kg