Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEGGER - Leckstromzange / Ableitstromzange AC 0,01mA bis 300A

MEGGER
kopierenkopieren
MEGGER - Leckstromzange / Ableitstromzange AC 0,01mA bis 300A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6111-284

  • Stationäre Messeinrichtung - Nein

  • Alarmausgang - Nein

  • Externer Stromwandler - Nein

  • Messbereich - 0.03 .. 300 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251821428290

Sonepar Artikelnummer

120439333

Hersteller Artikelnummer

6111-284

Hersteller Typ

DCM300E

Hersteller Artikel Nr.:

6111-284

Stationäre Messeinrichtung:

Nein

Alarmausgang:

Nein

Externer Stromwandler:

Nein

Messbereich:

0.03 .. 300 A

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

90308900

Gewicht:

0.200 kg

DCM300E, Leckstromzange mit Auflösung 0,01 mA .Strommessung 0,01 bis 300 A AC.Vier Messbereiche: 30 mA, 300 mA, 30 A, 300 A.Auflösung 0,01 mA<.Data-Hold-Funktion.Kleine, sehr kompakte Stromzange.Zangenöffnung 32 mm.Messkategorie CAT III / 300 V, CAT II / 600 V.Mit der Stromzange DCM300E können Ströme von 0,01 mA bis 300 A AC gemessen werden. Damit kann schnell und einfach Ableit- oder Leckströme von Geräten, Maschinen oder in elektrischen Anlagen bestimmen. Die Stromzange hat vier Messbereiche, 30 mA, 300 mA, 30 A und 300 A bei einer Auflösung von 0,01 mA. Um Messwerte einzufrieren hat das Gerät eine Data-Hold Funktion, falls die Anzeige bei schlechtzugänglichen Prüfobjekten nicht direkt abgelesen werden kann. Die “Auto-Power-Off” Funktion schaltet die Stromzange DCM300E nach 10 Minuten automatisch aus. Die zusätzliche Isolation an den Zangenbacken reduziert die Kurzschlussgefahr beim Einsatz in an blanken Leitern. Eine Anwendung dieser Stromzange ist die Messung des Ableitstromes von Betriebsmitteln zur Lokalisierung von fehlerhaftem Verbrauchern oder der Bestimmung des Ableitstromes bei mehreren Verbrauchern. Damit vermeidet man in Stromkreisen mit Fehlerstromschutz-Einrichtung ein unbeabsichtigtes Auslösen eines FI/RCD.Ausstattung: Bargraph, Data-Hold, Auflösung 0,01 mATechnische Daten: Anzeige: Digitalanzeige (3 1/2-stellig) mit Bargraph, Messkategorie: CAT III / 300 V, CAT II / 600 V, Abmessungen: Breite 64 mm, Höhe 30 mm, Länge 176 mm, Gewicht: ca. 130 g, Spannungsversorgung: Batterie 2 x 1,5 V IEC LR44, Zangenöffnung: 32 mm. Weitere technische Daten, Messbereiche: Strom (AC): 30 mA, 300 mA, 30 A, 300 A, manuelle Messbereichswahl.Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Tasche, 2 St. Batterien 1,5 V (LR44).