MEGGER - Leistungsmesszange mit APP-Anbindung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1013-356
Anzeige - digital
Messbereichswahl - automatisch
Strommessbereich/DC - 0 .. 1000 A
Echteffektivwertmessung (TRMS) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5036175241448
Sonepar Artikelnummer
120909620
Hersteller Artikelnummer
1013-356
Hersteller Typ
DPM1000
Hersteller Artikel Nr.:
1013-356
Anzeige:
digital
Messbereichswahl:
automatisch
Strommessbereich/DC:
0 .. 1000 A
Echteffektivwertmessung (TRMS):
Ja
Zangenöffnung:
40 mm
Analoge Balkenanzeige:
Ja
Spannungsmessung, AC:
Ja
Spannungsmessung, DC:
Ja
Widerstandsmessbereich:
Ja
Leistungsmessung:
Ja
Ableitstrommessung:
Nein
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
Nein
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
Nein
Messkreiskategorie:
CAT IV
Durchgangsprüfung:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
90303900


