Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEGGER - Mikro-Ohmmeter Prüfstrom 100µA - 10A

MEGGER
kopierenkopieren
MEGGER - Mikro-Ohmmeter Prüfstrom 100µA - 10A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1008-070

  • Messgerät für Spannungsmessung - Nein

  • Messgerät für Strommessung - Nein

  • Messgerät für Temperatur - Nein

  • Prüfgerät für Isolation - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5036175233900

Sonepar Artikelnummer

120554794

Hersteller Artikelnummer

1008-070

Hersteller Typ

DLRO10HDX

Hersteller Artikel Nr.:

1008-070

Messgerät für Spannungsmessung:

Nein

Messgerät für Strommessung:

Nein

Messgerät für Temperatur:

Nein

Prüfgerät für Isolation:

Nein

Prüfgerät für Schleifenwiderstand:

Nein

Messgerät für Widerstandsmessung:

Ja

Prüfgerät für Spannung:

Nein

Prüfgerät für Durchgang:

Nein

Prüfgerät für Drehrichtung:

Nein

Prüfgerät für RCD/FI-Schutzschalter:

Nein

Messgeräte-Set für die Ausbildung:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

90303900

Gewicht:

6.700 kg

DLRO-10HDX-DH4C-LG1-P2, Mikro-Ohmmeter, Hi/Lo Output, Prüfstrom 0,1mA bis zu 10 A , Messbereich bis 2.500 Ohm, Auflösung max 0,1µOhm, Speicher, USB Schnittstelle, Akku- und Netzbetrieb, IP54, Lieferumfang: DH4-C, 1,5m Duplex-Sonden-Messleitungs-Satz, Messleitungstasche, Bedienungsanleitung (CD)