MEGGER - Phasensequenzanzeiger / Drehfeldanzeiger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1001-612
Herkunftsland - HK
Zolltarifnummer - 90308900
Gewicht - 0.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5036175222607
Sonepar Artikelnummer
120439330
Hersteller Artikelnummer
1001-612
Hersteller Typ
PSI410
Hersteller Artikel Nr.:
1001-612
Herkunftsland:
HK
Zolltarifnummer:
90308900
Gewicht:
0.900 kg
PSI410, Drehfeldanzeiger .Drehfeldanzeige bis 500 V.Anschlusserkennung der einzelnen Außenleiter mit zweifarbigen LEDs.Optische Drehfeldanzeige über rotierende zweifarbige LED-Anzeigen.Zusätzlich akustische Drehfeldanzeige.Keine Batterie erforderlich.Messkategorie CAT IV / 600 V.An Maschinen und Geräten mit dreiphasiger Spannungsversorgung ist die Feststellung des richtigen Drehfeldes für bestimmte Motoren und Pumpen sehr wichtig. Bei falschem Drehfeld können Schäden beim Anlauf auftreten. Der Drehfeldanzeiger PSI410 zeigt das Drehfeld in Netzen bis 500 V an, die Drehfeldanzeige erfolgt zweifarbige LEDs sowie über ein akustisches Signal. Ein Rechtsdrehfeld wird über grüne, im Uhrzeigersinn rotierende LEDs angezeigt – zusammen von einem kontinuierlichen Signalton. Ein Linksdrehfeld wird über rote, gegen der Uhrzeigersinn rotierende LEDs angezeigt – zusammen von einem Intervall Signalton. Der korrekte Anschluss der drei Außenleiter wird über zusätzliche zweifarbige LEDs angezeigt, eine grüne LED zeigt, dass der Außenleiter vorhanden ist, eine rote LED zeigt einen falschen oder fehlenden Anschluss. Das robuste gummiummantelte Gehäuse hat Schutzart IP65, das Gerät ist für Messkategorie CAT IV / 600 V ausgelegt. Als Zubehör werden Prüfspitzen und Krokodilklemmen mitgeliefert. Der Drehfeldanzeiger PSI410 benötigt keine Batterien da das Gerät aus der Messspannung versorgt wird. Die Anschlussleitungen sind zum sicheren und einfachen Anschluss farblich eindeutig (braun/schwarz/grau) gekennzeichnet.Ausstattung: Anschlusserkennung der einzelnen Außenleiter, optische und akustische Drehfeldanzeige, keine Batterie erforderlichTechnische Daten: Anzeige: 3 LEDs mehrfarbig, Messkategorie: CAT VI / 600 V, Schutzart IP65, Abmessungen: Breite 78 mm, Höhe 31 mm, Länge 137 mm, Gewicht: ca. 280 g, Spannungsversorgung: aus der Messspannung. Weitere technische Daten: Spannungsbereich: max. 500 V AC, Frequenzbereich: 50 Hz ±1 %, Drehfeldanzeige: Rechts grüne, im Uhrzeigersinn rotierende LEDs, Links rote, gegen der Uhrzeigersinn rotierende LEDs, zusätzliches akustisches Signal, Außenleiter-Anzeige: 195 bis 265 V über 2-farbige LEDs, Anschluss: 3 Stck. Messleitungen (fest am Messgerät montiert), Farben: braun, schwarz, grau, Länge ca. 830 mm.Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Prüfspitzen, Krokodilklemmen.


