Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEGGER - Schleifen- u. FI-Prüfgerät + Starkstromschleifenprüfung

MEGGER
kopierenkopieren
MEGGER - Schleifen- u. FI-Prüfgerät + Starkstromschleifenprüfung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LRCD220-DE-SC

  • Anzeige - digital

  • RCD/FI-Prüfung - Ja

  • Messen von Ableitströmen mit Adapter - Nein

  • Isolationswiderstandsmessung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5036175217054

Sonepar Artikelnummer

120439375

Hersteller Artikelnummer

LRCD220-DE-SC

Hersteller Typ

LRCD220

Hersteller Artikel Nr.:

LRCD220-DE-SC

Anzeige:

digital

RCD/FI-Prüfung:

Ja

Messen von Ableitströmen mit Adapter:

Nein

Isolationswiderstandsmessung:

Nein

Isolationswiderstandsmessung mit Rampenfunktion:

Nein

Niederohmmessung:

Nein

Erdungsmessung:

Nein

Selektive Erdungsmessung:

Nein

Erdschleifenmessung:

Ja

Schleifenwiderstand-/impedanzmessung:

Ja

Schleifenmessung ohne RCD/FI-Auslösung:

Ja

RCD/FI-Prüfung mit ansteigendem Fehlerstrom:

Ja

RCD/FI-Analysefunktion:

Nein

PRCD Prüfung Typ S, Typ K:

Nein

Prüfen von IMDs und RCMs:

Nein

Prüfen von E-Ladestationen, Simulation der Fahrzeugstatus:

Nein

Drehfeldprüfung:

Nein

Strukturierter Messwertspeicher:

Nein

Messwertspeicher:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

90303320

Gewicht:

1.000 kg

LRCD220, Kombiniertes Schleifen- und FI/RCD-Messgerät .Schleifenmessung mit hohem Prüfstrom.Schleifenmessung ohne FI/RCD-Auslösung.Schleifenmessung in Netzen von 100 V bis 480 V.FI/RCD-Prüfungen Typ AC, A, S, F von 10 mA bis 1000 mA.FI/RCD-Prüfungen in Netzen von 100 V bis 280 V.Robustes Gehäuse mit Gummischutzhülle IP54.Die LRCD200-Serie ist die neueste Generation von kombinierten Schleifenimpedanz- und FI/RCD-Prüfgeräten. Sie bieten dem Prüftechniker einfache, kostengünstige und flexible Geräte zum Prüfen von elektrischen Installationen nach DIN VDE 0100-600. Bei Schleifenimpedanzmessungen in Stromkreisen mit Fehlerstromschutzschalter kann auch mit kleinem Prüfstrom gemessen werden, um ein Auslösung des FI/RCD zu vermeiden. Das robuste Gehäuse ist mit Gummischutzhülle ausgestattet, hat Schutzart IP54 und eine eingebaute Abdeckung um das Display und Bedienelemente zu schützen, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist.Ausstattung: Hintergrundbeleuchtete LC-Anzeige, Spannungs- und Frequenzmessung, Betrieb mit Batterien und Akkus möglichTechnische Daten: Anzeige: LCD (3 1/2 Digits), hintergrundbeleuchtet, Messkategorie: CAT III / 300 V, Schutzart IP54, Speicher: ca. 1.000 Messwerte, Schnittstelle: USB, Abmessungen: Breite 203 mm, Höhe 78 mm, Länge 148 mm, Gewicht: ca. 980 g, Spannungsversorgung: Batterien 8 x 1,5 V IEC LR 6 (AA) oder NiMH Akkus. Weitere technische Daten: Schleifenmessung: in Netzen von 100 V bis 480 V, Schleifenmessung mit hohem Prüfstrom, Schleifenmessung ohne FI/RCD-Auslösung: 0,01 Ω – 2,00 kΩ, FI/RCD-Prüfungen: in Netzen von 100 V bis 280 V, RCD Typen: AC, A, S und F, Bemessungsfehlerströme: 10 mA bis 1000 mA, Berührungsspannungsmessung: 0 bis 50 V.Lieferumfang: Hartschalenkoffer, Schukomessleitung, 8 Batterien 1,5 V (AA), Ausführliche Anleitung auf CD.