Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEGGER - Schleifenimpedanz-Messgerät wie LTW325 + Auflösung 0,001 Ohm

MEGGER
kopierenkopieren
MEGGER - Schleifenimpedanz-Messgerät wie LTW325 + Auflösung 0,001 Ohm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LTW425-EU-SC

  • Anzeige - digital

  • Interner Speicher - Nein

  • Druckeranschluss - Nein

  • Drucker integriert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5036175216903

Sonepar Artikelnummer

120439370

Hersteller Artikelnummer

LTW425-EU-SC

Hersteller Typ

LTW425

Hersteller Artikel Nr.:

LTW425-EU-SC

Anzeige:

digital

Interner Speicher:

Nein

Druckeranschluss:

Nein

Drucker integriert:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

90303900

Gewicht:

1.100 kg

LTW425, Schleifenimpedanzmessgerät mit hoher Auflösung .Schleifenprüfung mit niedrigen Prüfstrom ohne Auslösen eines 30 mA-FI/RCDs.Schleifenprüfung mit hohem Prüfstrom für hohe Auflösung von 0,001 Ohm.Spannungsbereich von 50 V bis 440 V, 45…65 Hz.Robustes Gehäuse mit Schutzabdeckung, Schutzart IP54.Die Geräte der neuen LTW400-Serie bieten eine 2-Leiter-Schleifenprüfung mit niedrigen Prüfstrom ohne Auslösen eines FI/RCDs sowie mit hohem Prüfstrom für eine hohe Auflösung. Die Geräte können für eine großen Spannungsbereich eingesetzt werden.Ausstattung: Automatische Startfunktion, Hintergrundbeleuchtete LC-Anzeige, Spannungs- und Frequenzmessung, Betrieb mit Batterien und Akkus möglichTechnische Daten: Anzeige: LCD (3 1/2 Digits), hintergrundbeleuchtet, Messkategorie: CAT IV / 300 V, Schutzart IP54, Abmessungen: Breite 203 mm, Höhe 78 mm, Länge 148 mm, Gewicht: ca. 1000 g, Spannungsversorgung: Batterien 8 x 1,5 V IEC LR 6 (AA) oder NiMH Akkus. Weitere technische Daten: Schleifenprüfung mit niedrigen Prüfstrom ohne FI/RCD-Auslösung: 0.01 Ω bis 2000 Ω, Schleifenprüfung mit hohem Prüfstrom: 0.001 Ω bis 2000 Ω, Anzeige des Kurzschlussstromes: bis 40 kA, Spannungsmessung: 50 bis 440 V, Frequenzmessungen: 25 bis 99.99 Hz.Lieferumfang: Hartschalenkoffer, Messleitungsset 2-polig, mit Klemmen, Schukomessleitung, 8 Batterien 1,5 V (AA), Ausführliche Anleitung auf CD.