Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEGGER - Schleifenimpedanz-Prüfer 50-550V m. gesicherten Leitungen

MEGGER
kopierenkopieren
MEGGER - Schleifenimpedanz-Prüfer 50-550V m. gesicherten Leitungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LT300-EN-FS

  • Anzeige - digital

  • Interner Speicher - Nein

  • Druckeranschluss - Nein

  • Drucker integriert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5036175217474

Sonepar Artikelnummer

120439366

Hersteller Artikelnummer

LT300-EN-FS

Hersteller Typ

LT300-EN-FS

Hersteller Artikel Nr.:

LT300-EN-FS

Anzeige:

digital

Interner Speicher:

Nein

Druckeranschluss:

Nein

Drucker integriert:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

90303320

Gewicht:

0.980 kg

LT300, Schleifenimpedanzmessgerät mit großen Spannungs- und Frequenzbereich .Schleifenmessung mit hohem Prüfstrom.Schleifenmessung ohne FI/RCD-Auslösung.Schleifenmessung in Netzen von 100 V bis 480 V.Spannungsbereich 50 V bis 450 V.Frequenzbereich 16 Hz bis 400 Hz.Robustes Gehäuse mit Gummischutzhülle IP54.Das LT300 ist ein Schleifenimpedanzmessgerät mit schneller Zweileitermessmethode für einen weiten Frequenz- und Spannungsbereich. Das Gerät besitzt ein großes, übersichtliches Display, das auch unter ungünstigen Lichtverhältnissen leicht abzulesen ist. Die Schleifenmessung mit hohem Prüfstrom bietet Ihnen genaue und stabile Ergebnisse bei einer Auflösung von 0,01 Ohm und einem Messbereich bis 200 Ohm.Ausstattung: Hintergrundbeleuchtete LC-Anzeige, Spannungs- und Frequenzmessung, Messkategorie CAT IV / 300 VTechnische Daten: Anzeige: LCD (3 1/2 Digits), hintergrundbeleuchtet, Messkategorie: CAT IV / 300 V, Schutzart IP54, Speicher: ca. 1.000 Messwerte, Schnittstelle: USB, Abmessungen: Breite 203 mm, Höhe 78 mm, Länge 148 mm, Gewicht: ca. 980 g, Spannungsversorgung: Batterien 8 x 1,5 V IEC LR 6 (AA). Weitere technische Daten: Schleifenmessung mit hohem Prüfstrom von 3 A (bei 50 V) bis 27 A (bei 550 V), weiter Frequenz- und Spannungsbereich von 50-550 V bzw. 16-400 Hz.Lieferumfang: Hartschalenkoffer , Messleitungen, 8 Batterien 1,5 V (AA), ausführliche Anleitung auf CD.