MEGGER - Solar Einstrahlungs-Messgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1002-548
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 90308900
Gewicht - 0.250 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5036175225578
Sonepar Artikelnummer
120439342
Hersteller Artikelnummer
1002-548
Hersteller Typ
PVM210
Hersteller Artikel Nr.:
1002-548
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
90308900
Gewicht:
0.250 kg
PVM210, Solar-Einstrahlungsmessgerät .Messung der solaren Einstrahlung bis 1999 W/m².Data-Hold-Funktion.Integrierter Sensor.Universal-Kameragewinde.Kleines, kompaktes Gehäuse.Das Einstrahlungsmessgerät PVM210 ist ein sehr anwenderfreundliches, kompaktes Messgerät für Solar- und Photovoltaiktechniker. PVM210 ist somit ideal geeignet zum Einsatz auf Dächern und auf Leitern. Das PVM210 verfügt über einen Messbereich bis 1999 W/m², die “Auto-Power-Off” Funktion schaltet das Gerät automatisch aus. Ein Universal-Kameragewinde auf der Rückseite erlaubt eine Montage auf einem Stativ für reproduzierbare Messreihen. Das ablesefreundliche Display und die Data-Hold-Funktion erlaubt die schnelle, und genaue Messung der solaren Einstrahlung. Damit können Photovoltaikmodule optimal positioniert werden kann. Mit der Messung der aktuellen solaren Einstrahlung kann die Ausgangsleistung von Solarmodulen oder von Solaranlagen bestimmt werden und damit die Leistung einer Solaranlage überprüft werden.Ausstattung: Solare Einstrahlungsmessung, Data-Hold-Funktion, Integrierter SensorTechnische Daten: Anzeige: Digitalanzeige (3 3/4-stellig), Abmessungen: Breite 48 mm, Höhe 27 mm, Länge 134 mm, Gewicht: ca. 90 g, Spannungsversorgung: Batterie 2 x 1,5 V IEC LR03 (AAA), Auto-Power-Off, Solare Einstrahlungsmessung bis 1999 W/m².Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Tasche, 2 St. Batterien 1,5 V (AAA).


