MEGGER - Solar Prüfset (PVM210 + AVO410 + PV Prüfleitungen + Tasche)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1002-550
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 90303200
Gewicht - 1.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5036175225967
Sonepar Artikelnummer
120439343
Hersteller Artikelnummer
1002-550
Hersteller Typ
PVK320
Hersteller Artikel Nr.:
1002-550
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
90303200
Gewicht:
1.020 kg
PVK320, Solar-Kit .Solar-Kit bestehend aus:.Einstrahlungsmessgerät PVM210.Stromzange 600 A AC/DC DCM340.PV-Messleitungs-Set MC4.Adapter MC3 auf MC4.Tragetasche.DDas Solar-Kit PVK320 bestehend aus Einstrahlungsmessgerät PVM210, Stromzange DCM340 und PV-Messleitungen Typ MC4, sowie Adapter von MC3 auf MC4. Alle Geräte und das Messzubehör sind in einer robusten Tragetasche untergebracht. Dieses Solar-Kit ermöglicht Messung der solaren Einstrahlung, der Messung des Kurzschlussstromes und der Ausgangsspannung von Solarmodulen oder von Solaranlagen. Damit können die Messwerte mit den vom Modulhersteller angegebenen Daten verglichen werden und damit die Funktionsfähigkeit und der Wirkungsgrad einer Solaranlage bestimmt werden.Ausstattung: Messung der solaren Einstrahlung, Messung des Kurzschlussstromes und Ausgangsspannung von SolarmodulenLieferumfang: Einstrahlungsmessgerät PVM210, Stromzange DCM340, Messleitungs-Set, PV-Messleitungs-Set MC4, Adapter MC3 auf MC4, Tragetasche.


