MEGGER - Solar Prüfset (PVM210 + DCM340 + PV Prüfleitungen + Tasche)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1002-551
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 90308900
Gewicht - 1.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5036175225974
Sonepar Artikelnummer
120439344
Hersteller Artikelnummer
1002-551
Hersteller Typ
PVK330
Hersteller Artikel Nr.:
1002-551
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
90308900
Gewicht:
1.020 kg
PVK330, Solar-Kit .Solar-Kit bestehend aus:.Einstrahlungsmessgerät PVM210.Stromzange 600 A AC/DC DCM340.PV-Messleitungs-Set MC4.Adapter MC3 auf MC4.Tragetasche.DDas Solar-Kit PVK330 bestehend aus Einstrahlungsmessgerät PVM210, Stromzange DCM340 und PV-Messleitungen Typ MC4, sowie Adapter von MC3 auf MC4. Alle Geräte und das Messzubehör sind in einer robusten Tragetasche untergebracht. Dieses Solar-Kit ermöglicht Messung der solaren Einstrahlung, der Messung des Kurzschlussstromes und der Ausgangsspannung von Solarmodulen oder von Solaranlagen. Damit können die Messwerte mit den vom Modulhersteller angegebenen Daten verglichen werden und damit die Funktionsfähigkeit und der Wirkungsgrad einer Solaranlage bestimmt werden.Ausstattung: Messung der solaren Einstrahlung, Messung des Kurzschlussstromes und Ausgangsspannung von SolarmodulenLieferumfang: Einstrahlungsmessgerät PVM210, Stromzange DCM340, Messleitungs-Set, PV-Messleitungs-Set MC4, Adapter MC3 auf MC4, Tragetasche.


