Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEGGER - Solar Strommesszange bis 2000V DC Stringspannung

MEGGER
kopierenkopieren
MEGGER - Solar Strommesszange bis 2000V DC Stringspannung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1013-357

  • Anzeige - digital

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Strommessbereich/DC - 0 .. 1500 A

  • Strommessbereich/AC - 0 .. 1500 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5036175241455

Sonepar Artikelnummer

120909619

Hersteller Artikelnummer

1013-357

Hersteller Typ

DCM1500S

Hersteller Artikel Nr.:

1013-357

Anzeige:

digital

Messbereichswahl:

automatisch

Strommessbereich/DC:

0 .. 1500 A

Strommessbereich/AC:

0 .. 1500 A

Echteffektivwertmessung (TRMS):

Ja

Zangenöffnung:

42 mm

Analoge Balkenanzeige:

Ja

Spannungsmessung, AC:

Ja

Spannungsmessung, DC:

Ja

Widerstandsmessbereich:

Ja

Leistungsmessung:

Nein

Ableitstrommessung:

Nein

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

Nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

Nein

Messkreiskategorie:

CAT IV

Durchgangsprüfung:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

90303900

Die Strommesszange DCM1500S misst bis zu 2000 V DC und 1500 V AC (mit PVHV-Messleitungen) sowie bis zu 1500 A AC oder DC und ist ideal für den Einsatz bei der Installation, Instandhaltung, Überwachung und Prüfung von Photovoltaikanlagen sowie von elektrischen Geräten, die mit Wechsel- oder Gleichspannung versorgt werden.