Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEGGER - Spannungsprüfer CAT IV 1000V mit LCD Anzeige

MEGGER
kopierenkopieren
MEGGER - Spannungsprüfer CAT IV 1000V mit LCD Anzeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1013-189

  • Prüfart - 2-polig

  • Spannungsanzeige - LED/LCD

  • Spannungsmessbereich - 0 .. 1500 V

  • Drehfeldrichtungsanzeige - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5036175241226

Sonepar Artikelnummer

120909616

Hersteller Artikelnummer

1013-189

Hersteller Typ

TPT420

Hersteller Artikel Nr.:

1013-189

Prüfart:

2-polig

Spannungsanzeige:

LED/LCD

Spannungsmessbereich:

0 .. 1500 V

Drehfeldrichtungsanzeige:

Ja

Durchgangsprüfung:

Ja

Durchgangsanzeige:

optisch/akustisch

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

Nein

Länge:

255 mm

Klingenlänge:

4 mm

Klingenbreite:

2 mm

Interne Grundlast:

Nein

Last zuschaltbar:

Nein

Einpolige Phasenanzeige:

Nein

Berührungslose Spannungserkennung:

Nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

Nein

Prüfspitzenschutz:

Nein

Stromversorgung:

Batterie

Messkreiskategorie:

CAT IV

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90303320

Der Megger TPT420 Spannungsprüfer wurde entwickelt, um Elektrikern und Elektroingenieuren einen einfach zu bedienenden Spannungsprüfer an die Hand zu geben, das auch dann noch funktioniert, wenn die Batterie erschöpft ist. Der TPT420 ist überaus vielseitig - er ist sowohl mit LCD- als auch mit LED-Anzeigen ausgestattet und bietet sowohl AC- als auch DC-Spannungsmessungen von 12 bis 1000 V AC und bis zu 1500 V DC. Darüber hinaus ist eine Durchgangsfunktion im Bereich von 0 bis 500 kΩ enthalten. Ein akustisches Signal bietet bei Durchgangs- und Spannungsmessungen für zusätzliche Sicherheit.