Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEGGER - Strommesszange AC 0,1 bis 400A

MEGGER
kopierenkopieren
MEGGER - Strommesszange AC 0,1 bis 400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1000-303

  • Anzeige - digital

  • Messbereichswahl - manuell

  • Strommessbereich/AC - 0 .. 400 A

  • Echteffektivwertmessung (TRMS) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5036175218594

Sonepar Artikelnummer

120439335

Hersteller Artikelnummer

1000-303

Hersteller Typ

DCM310

Hersteller Artikel Nr.:

1000-303

Anzeige:

digital

Messbereichswahl:

manuell

Strommessbereich/AC:

0 .. 400 A

Echteffektivwertmessung (TRMS):

Nein

Zangenöffnung:

27 mm

Analoge Balkenanzeige:

Nein

Spannungsmessung, AC:

Ja

Spannungsmessung, DC:

Nein

Widerstandsmessbereich:

Nein

Leistungsmessung:

Nein

Ableitstrommessung:

Nein

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

Nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

Nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Durchgangsprüfung:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

90308900

Gewicht:

0.411 kg

DCM310, Stromzange bis 400 A .Strommessung bis 400 A AC.Data-Hold, Max-Anzeige.Zangenöffnung 27 mm.Messkategorie CAT III / 600 V.DCM310 und DCM320 eigenen sich bei Installation, Wartung und Überprüfung von elektrischen Anlagen. Beide Messgeräte messen Wechselströme von 0,1 bis 400 A und bieten “Data Hold” zum Einfrieren des angezeigten Wertes. Eine nützliche Einrichtung bei beengten Situationen, bei denen das Display schwer abzulesen ist. DCM310 bietet eine “Max. Hold” Funktion , damit ein Maximalwert, der während einer Zeitdauer gemessen wurde, automatisch gespeichert und angezeigt werden kann. Das DCM320 bietet den Vorteil von Messbereichen für Wechsel- und Gleichspannungen bis zu 600 V und Widerstand bis zu 20 MΩ. Ferner verfügt es über eine Durchgangsprüfung bis 20 Ω. Für die Sicherheit des Anwenders sorgt die Messkategorie CAT III / 600 V.Ausstattung: Data-Hold, Max-AnzeigeTechnische Daten: Anzeige: Digitalanzeige (3 1/2-stellig), Messkategorie: CAT III / 600 V, Abmessungen: Breite 56 mm, Höhe 32 mm, Länge 180 mm, Gewicht: ca. 250 g, Spannungsversorgung: Batterie 9 V IEC 6F22, Auto-Power-Off, Zangenöffnung: 27 mm. Weitere technische Daten, Messbereiche: Strom (AC): 0-20 A, 200 A, 400 A, manuelle Messbereichswahl.Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Tasche, 1 St. Batterie 9 V.