Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEGGER - Strommesszange AC/DC 0,1 bis 1500A TRMS

MEGGER
kopierenkopieren
MEGGER - Strommesszange AC/DC 0,1 bis 1500A TRMS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1005-572

  • Anzeige - digital

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Strommessbereich/DC - 0 .. 1500 A

  • Strommessbereich/AC - 0 .. 1500 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5036175229439

Sonepar Artikelnummer

120439339

Hersteller Artikelnummer

1005-572

Hersteller Typ

DCM1500

Hersteller Artikel Nr.:

1005-572

Anzeige:

digital

Messbereichswahl:

automatisch

Strommessbereich/DC:

0 .. 1500 A

Strommessbereich/AC:

0 .. 1500 A

Echteffektivwertmessung (TRMS):

Ja

Zangenöffnung:

51 mm

Analoge Balkenanzeige:

Nein

Spannungsmessung, AC:

Ja

Spannungsmessung, DC:

Ja

Widerstandsmessbereich:

Ja

Leistungsmessung:

Nein

Ableitstrommessung:

Nein

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

Nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

Nein

Messkreiskategorie:

CAT IV

Durchgangsprüfung:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

90303900

Gewicht:

0.827 kg

DCM1500, Stromzange bis 1500 A AC/DC TRMS .Strommessung 0,1 A bis 1500 A AC und DC.Spannungsmessung bis 750 V AC, 1000 V DC.Widerstands- und Frequenzmessung.akustische Durchgangsprüfung.Data-Hold, Min/Max-Anzeige.Schnelle Peak-Hold-Funktion 10 ms Ansprechzeit.Zangenöffnung 51 mm.Messkategorie CAT IV / 600 VDie Stromzange DCM1500 eignet sich hervorragend zur Fehlersuche, bei der Installation, Instandhaltung und bei routinemäßiger Prüfung von elektrischen Anlagen und Ausrüstungen, bei denen Strom, Spannung, Widerstände und Frequenzen gemessen werden. Das Gerät kann Gleich- und Wechselströme bis zu 1.500 A messen sowie Spannungen bis 750 V AC und 1.000 V DC. Die großen Ziffern der Digitalanzeige werden ergänzt durch einen hochauflösenden Bar-Graph zur analogen Anzeige der Messwerte. Für erfahrene Messetechniker ist diese Funktion besonders hilfreich zum Erkennen von Trends oder Änderungen der angezeigten Messwerte. Die Min/Max-Anzeige bietet die Möglichkeit, Minimum- und Maximum-Werte über einen Zeitraum zu erfassen und zu speichern. Während der Aufzeichnung wird entweder der aktuelle Wert, der Maximum- oder der Minimum-Wert angezeigt. Die Peak-Funktion speichert den maximalen und minimalen Spitzenwert eines AC-Signals mit einer Abtastrate von 10 ms. DCM1500 bietet zudem eine automatische Abschaltung (Auto-Power-Off), die das Gerät nach 30 Minuten in einen energiesparenden Ruhezustand versetzt.Ausstattung: True-RMS, Data-Hold, Min/Max-Anzeige, schnelle Peak-Hold-FunktionTechnische Daten: Anzeige: Digitalanzeige (3 3/4-stellig) mit Hintergrundbeleuchtung und Bargraph, Messkategorie: CAT IV / 600 V, Abmessungen: Breite 105 mm, Höhe 48 mm, Länge 275 mm, Gewicht: ca. 524 g, Spannungsversorgung: Batterie 9 V IEC 6LR61, Auto-Power-Off, Zangenöffnung: 51 mm. Weitere technische Daten, Messbereiche: Strom (AC/DC): 0-400 A, 1500 A, Spannung (AC): 0-400 V, 750 V, Spannung (DC): 0-400 V, 1000 V, automatische Messbereichswahl für Strom AC und Spannung, Frequnzbereich für Strom AC: 50-200 Hz, Widerstand 0-400 Ω, Durchgangsprüfung: <30 Ω, Frequnez 20-400 Hz.Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Messleitungs-Set, Tasche, 1 St. Batterie 9 V.