Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEGGER - Strommesszange AC/DC 0,1 bis 600A

MEGGER
kopierenkopieren
MEGGER - Strommesszange AC/DC 0,1 bis 600A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1000-305

  • Anzeige - digital

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Strommessbereich/DC - 0 .. 600 A

  • Strommessbereich/AC - 0 .. 600 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5036175218617

Sonepar Artikelnummer

120439338

Hersteller Artikelnummer

1000-305

Hersteller Typ

DCM340

Hersteller Artikel Nr.:

1000-305

Anzeige:

digital

Messbereichswahl:

automatisch

Strommessbereich/DC:

0 .. 600 A

Strommessbereich/AC:

0 .. 600 A

Echteffektivwertmessung (TRMS):

Nein

Zangenöffnung:

35 mm

Analoge Balkenanzeige:

Nein

Spannungsmessung, AC:

Ja

Spannungsmessung, DC:

Ja

Widerstandsmessbereich:

Ja

Leistungsmessung:

Nein

Ableitstrommessung:

Nein

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

Nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

Nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Durchgangsprüfung:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

90308900

Gewicht:

0.700 kg

DCM340, Stromzange bis 600 A AC/DC .Strommessung 0,1 A bis 600 A AC und DC.Spannungsmessung bis 600 V AC/DC.Widerstands- und Frequenzmessung.akustische Durchgangsprüfung.Data-Hold, Min/Max-Anzeige.Schnelle Peak-Hold-Funktion 10 ms Ansprechzeit.Zangenöffnung 35 mm.Messkategorie CAT III / 600 VDie Stromzange DCM340 vereint ein Zangenamperemeter für Gleich und Wechselströme mit einem Multimeter und bietet dem professionellen Prüftechniker alle notwendigen Messfunktionen. Die große LC-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung hat zusätzlich einen hochauflösenden analogen Bargraph um Trends und Messwertschwankungen besser beurteilen zu können. Um Messwerte einzufrieren hat das Gerät eine Data- Hold Funktion, falls die Anzeige bei schlechtzugänglichen Prüfobjekten nicht direkt abgelesen werden kann. Die “Min/Max“-Funktion speichert die Maximum- und Minimumwerte, die schnelle “Peak Hold” Funktion kann Einschaltströme mit einer Abtastrate von10 ms erfassen. Die “Auto-Power-Off” Funktion schaltet die Stromzange DCM340 nach 30 Minuten automatisch aus, bei Bedarf kann diese Funktion bei Min-/Max-Langzeitmessungen deaktiviert werden. Mit der “Relativ“-Funktion wird ein Bezugswert gespeichert, und die Abweichung von diesem Wert wird direkt angezeigt.Ausstattung:Automatische Messbereichswahl, Data-Hold, Min/Max-Anzeige, schnelle Peak-Hold-FunktionTechnische Daten: Anzeige: Digitalanzeige (3 1/2-stellig) mit Hintergrundbeleuchtung und Bargraph, Messkategorie: CAT III / 600 V, Abmessungen: Breite 68 mm, Höhe 42 mm, Länge 237 mm, Gewicht: ca. 225 g, Spannungsversorgung: Batterie 9 V IEC 6LR61, Auto-Power-Off, Zangenöffnung: 35 mm. Weitere technische Daten, Messbereiche: Strom (AC/DC): 0-60 A, 400 A, 600 A, Spannung (AC/DC): 0-400 V, 600 V, Widerstand 0-400 Ω, automatische Messbereichswahl, Durchgangsprüfung: <20 Ω.Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Messleitungs-Set, Tasche, 1 St. Batterie 9 V.