MEGGER - Tasche für TPT320 Spannungs-/Durchgangsprüfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2005-536
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90309000
Gewicht - 0.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251821428375
Sonepar Artikelnummer
120439329
Hersteller Artikelnummer
2005-536
Hersteller Typ
TPT320 TASCHE
Hersteller Artikel Nr.:
2005-536
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.800 kg
Tasche zu TPT320 .Zubehör zu TPT320. Kunststofftasche mit Reißverschluss.Mit Gürtelschlaufe und Aufbewahrungsfach für Adapter.Tasche zum Schutz des Spannungsprüfers Megger TPT320 beim praktische Einsatz.Technische Daten: Kunstofftasche schwarz, Abmessungen: Breite 83 mm, Höhe 48 mm, Länge 292 mm, Gewicht: ca. 80 g.


