Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEGGER - Verlängerungsprüfleitunge 30m

MEGGER
kopierenkopieren
MEGGER - Verlängerungsprüfleitunge 30m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2007-997

  • Isoliermaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 90309000

  • Gewicht - 1.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5036175232767

Sonepar Artikelnummer

120439384

Hersteller Artikelnummer

2007-997

Hersteller Typ

XTL30

Hersteller Artikel Nr.:

2007-997

Isoliermaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

1.000 kg

Verlängerungsprüfleitung 30m für Niederohm- und Erdungswiderstandsmessungen • Kabelführung mit Bürste für sauberes Aufrollen ohne Kabelsalat • Kompakt und robust • Gewicht ca. 1kg • Belastbarkeit max. 1A • Sicherheit nach BS EN 61010: 1000V CAT II / 600V CAT III • Schutzklasse II, doppelt isoliert Lieferumfang: • Kabelrolle mit 30m Messleitung, grün • Messleitung 1.5m, grün • Krokodilklemme grün