MEGGER - Zusatz-Zange für MFT18x5 und DET3TC/DET4TC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1010-518
Herkunftsland - GB
Zolltarifnummer - 90309000
Gewicht - 0.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5036175238479
Sonepar Artikelnummer
120578829
Hersteller Artikelnummer
1010-518
Hersteller Typ
MVC1010 Voltage Clamp
Hersteller Artikel Nr.:
1010-518
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.700 kg
Die Strommesszange hat ein 1000:1 Abwärts-Regelverhältnis und ist für die Messung von Wechselströmen bis 1000A konzipiert. Die Messzange verfügt über eine hervorragende Genauigkeit (0,3% Fehler, kompletter Messbereich) und eine kleine Phasenverschiebung (0,7°, kompletter Messbereich) und kann somit für die Messung von Leistung, Energie und Leistungsqualitätsanwendungen benutzt werden. Diese hohe Leistung wird erzielt, da die Magnetkerne aus hochpermeablen FeNi-Legierung hergestellt sind. Der Nenn-Abschlusswiderstand (Last) von 1 Ω muss von dem Gerät, das mit der MCC1010 und MVC1010 verbunden ist, bereitgestellt werden. Die Ausgangsklemmen der MCC1010 und MVC1010 sind durch eine Spannungsbegrenzungsschaltung geschützt, an der unter allen bewerteten Bedingungen eine sichere Berührungsspannung anliegt. Die MCC1010 und MVC1010 wird nach der internationalen Norm IEC 61010 für CATIV 600 V bewertet. * CAT IV 600 V Strommessung bis zu 1000 A AC * 1 mA / 1 A Empfindlichkeit an einem bewerteten Lastwiderstand von 1 Ω * Große Greifbacken für Leiter bis zu 52 mm * Überspannungsschutz der Ausgangsklemmen * Geeignet für Kriechströme


