Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - 0,6m Kabel m. Stecker f. Endausschalter für Stecktechnik

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - 0,6m Kabel m. Stecker f. Endausschalter für Stecktechnik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S1-Kabel

  • Anschluss 1 - freies Leitungsende

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Länge - 0.6 m

  • Nennspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203117263

Sonepar Artikelnummer

120884046

Hersteller Artikelnummer

S1-Kabel

Hersteller Typ

S1-KABEL

Hersteller Artikel Nr.:

S1-Kabel

Anschluss 1:

freies Leitungsende

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Länge:

0.6 m

Nennspannung:

230 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Kabel für Türkontaktschalter