MEHLER - 1 Stk. Kabelrangierbügel Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19R2/1
Ausführung - Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 43 mm
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203241098
Sonepar Artikelnummer
121266822
Hersteller Artikelnummer
19R2/1
Hersteller Typ
19R2/1
Hersteller Artikel Nr.:
19R2/1
Ausführung:
Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
43 mm
Farbe:
grau
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Höhe:
90 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097


