MEHLER - 1 Stk. Kabelrangierbügel Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19R3-460X100/1
Ausführung - Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff - Metall
Breite - 460 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203259000
Sonepar Artikelnummer
121266823
Hersteller Artikelnummer
19R3-460X100/1
Hersteller Typ
19R3-460X100/1
Hersteller Artikel Nr.:
19R3-460X100/1
Ausführung:
Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff:
Metall
Breite:
460 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Höhe:
100 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098


