MEHLER - 1 Stk. Kabelrangierbügel Metall B95xH44xT25mm Chrom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19R4/1
Ausführung - Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff - Metall
Breite - 95 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203175270
Sonepar Artikelnummer
120880026
Hersteller Artikelnummer
19R4/1
Hersteller Typ
19R4/1
Hersteller Artikel Nr.:
19R4/1
Ausführung:
Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff:
Metall
Breite:
95 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Höhe:
44 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097


