MEHLER - 10 Stk. Halteclips für ME-DR980, ME-DR980-H

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ME-DR-Halteclip
Breite - 10 mm
Höhe - 15 mm
Tiefe - 19.8 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203254258
Sonepar Artikelnummer
121224663
Hersteller Artikelnummer
ME-DR-Halteclip
Hersteller Typ
ME-DR-HALTECLIP
Hersteller Artikel Nr.:
ME-DR-Halteclip
Breite:
10 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
19.8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg
Halteclip für Draht Rangierleisten für werkzeuglose Montage


