MEHLER - 10 Stk. Kabelrangierbügel Kunststoff Außenmasse B43 x H90mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - R2
Ausführung - Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 43 mm
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203087368
Sonepar Artikelnummer
120073775
Hersteller Artikelnummer
R2
Hersteller Typ
R2
Hersteller Artikel Nr.:
R2
Ausführung:
Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
43 mm
Farbe:
grau
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Höhe:
60 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097


