Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - 10 Stk. Kabelrangierbügel Kunststoff Schwarz, Außenmasse B43 x H60mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - 10 Stk. Kabelrangierbügel Kunststoff Schwarz, Außenmasse B43 x H60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19R1-sw

  • Ausführung - Kabelrangier-/führungsbügel

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 43 mm

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203219318

Sonepar Artikelnummer

120886724

Hersteller Artikelnummer

19R1-sw

Hersteller Typ

19R1-SW

Hersteller Artikel Nr.:

19R1-sw

Ausführung:

Kabelrangier-/führungsbügel

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

43 mm

Farbe:

grau

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Nein

Höhe:

60 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39269097

Kabelrangierbügel für Netzwerkschränke