MEHLER - 10 Stk. Kabelrangierbügel Metall B95xH44xT25mm Chrom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19R4
Ausführung - Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff - Metall
Breite - 95 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203175263
Sonepar Artikelnummer
120536174
Hersteller Artikelnummer
19R4
Hersteller Typ
19R4
Hersteller Artikel Nr.:
19R4
Ausführung:
Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff:
Metall
Breite:
95 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Höhe:
44 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097


