MEHLER - 10'' Wandschrank 8HE B320xH422xT310mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ME-DATA 8HE
Montage-Ebene - vorne
Ausführung - mit Festrahmen
Ausführung der Profilschiene - L-Form
Anzahl der Türen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203180878
Sonepar Artikelnummer
120888595
Hersteller Artikelnummer
ME-DATA 8HE
Hersteller Typ
ME-DATA 8HE
Hersteller Artikel Nr.:
ME-DATA 8HE
Montage-Ebene:
vorne
Ausführung:
mit Festrahmen
Ausführung der Profilschiene:
L-Form
Anzahl der Türen:
1
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
8
Art der Lüftung:
passiv
Breite:
320 mm
Höhe:
422 mm
Tiefe:
310 mm
Rastermaß:
254 mm (10 Zoll)
Mit Dachblech:
Ja
Mit Fronttür:
Ja
Mit Seitenwänden:
Ja
Zerlegbar:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


