MEHLER - 100 Stk. Halteclips für

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ME-DR-HALTECLIP/100
Breite - 10 mm
Höhe - 15 mm
Tiefe - 19.8 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203259062
Sonepar Artikelnummer
121268171
Hersteller Artikelnummer
ME-DR-HALTECLIP/100
Hersteller Typ
ME-DR-HALTECLIP/100
Hersteller Artikel Nr.:
ME-DR-HALTECLIP/100
Breite:
10 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
19.8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.119 kg


