Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - 19'' Belüftungsblende 1HE mit Lüftungsschlitzen

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - 19'' Belüftungsblende 1HE mit Lüftungsschlitzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19LUS-1HE

  • Breite - 482 mm

  • Höhe - 45 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203108490

Sonepar Artikelnummer

120888502

Hersteller Artikelnummer

19LUS-1HE

Hersteller Typ

19LUS-1HE

Hersteller Artikel Nr.:

19LUS-1HE

Breite:

482 mm

Höhe:

45 mm

Werkstoff:

Stahl

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit eingebautem Filter:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269098

19'' Belüftungsblende 1HE mit Lüftungsschlitzen