MEHLER - 19'' Belüftungsblende 5HE mit Lüftungsschlitzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19LUS-5HE
Breite - 482 mm
Höhe - 223 mm
Werkstoff - Stahl
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203108520
Sonepar Artikelnummer
120888505
Hersteller Artikelnummer
19LUS-5HE
Hersteller Typ
19LUS-5HE
Hersteller Artikel Nr.:
19LUS-5HE
Breite:
482 mm
Höhe:
223 mm
Werkstoff:
Stahl
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit eingebautem Filter:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098


