MEHLER - 19'' Fachboden 1HE, geschlitzt, max. 20kg Tiefe 200mm, vorne geschraubt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19FB-1-200-1S
Ausführung - Fachboden
Geeignet für Gehäusebautiefe - 300 mm
Breite - 484 mm
Höhe - 44 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203173962
Sonepar Artikelnummer
120888435
Hersteller Artikelnummer
19FB-1-200-1S
Hersteller Typ
19FB-1-200-1S
Hersteller Artikel Nr.:
19FB-1-200-1S
Ausführung:
Fachboden
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Breite:
484 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
205 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098


