MEHLER - 19'' Fachboden 1HE, geschlitzt, max. 70kg Tiefe 500mm, v. geschraubt, h. gesteckt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19FB-1-500-2S
Ausführung - Fachboden
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Breite - 484 mm
Höhe - 44 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203174099
Sonepar Artikelnummer
120199596
Hersteller Artikelnummer
19FB-1-500-2S
Hersteller Typ
19FB-1-500-2S
Hersteller Artikel Nr.:
19FB-1-500-2S
Ausführung:
Fachboden
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
484 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
502 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098


