MEHLER - 19'' Fachboden 3HE, geschlitzt, max. 30kg Tiefe 600mm, vorne geschraubt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19FB-3-600-1S
Ausführung - Fachboden
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Breite - 484 mm
Höhe - 133 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203174389
Sonepar Artikelnummer
120888468
Hersteller Artikelnummer
19FB-3-600-1S
Hersteller Typ
19FB-3-600-1S
Hersteller Artikel Nr.:
19FB-3-600-1S
Ausführung:
Fachboden
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
484 mm
Höhe:
133 mm
Tiefe:
605 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098


