MEHLER - 19'' Kabeldurchführungspanel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19KDB/S
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Metall
Breite - 482 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120385025
Hersteller Artikelnummer
19KDB/S
Hersteller Typ
19KDB/S
Hersteller Artikel Nr.:
19KDB/S
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Breite:
482 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
grau
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Ja
Höhe:
44 mm
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Gewicht:
0.300 kg


