MEHLER - 19'' Kabelführungspaneel quer, 1HE komplett m. 5 PVC-Ringe, Gr. 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19KAB/R1
Ausführung - Kabelführungspanel
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203174709
Sonepar Artikelnummer
120888493
Hersteller Artikelnummer
19KAB/R1
Hersteller Typ
19KAB/R1
Hersteller Artikel Nr.:
19KAB/R1
Ausführung:
Kabelführungspanel
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098


